- 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 17409193

- 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 17409193 - 午後の紅茶 おいしい無糖 キリン 17409193

午後の紅茶 おいしい無糖

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×6本) 注文コード17409193 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな香りが特長の「フレッシュカット茶葉」を増量し、世界三大銘茶のダージリン茶葉の爽やかで清々しい香りとすっきりとした後口をより引き出すことで、「日常的にいつでも楽しめるおいしさ」を実現しました。

容量(L)2 賞味期限9ケ月 原材料紅茶(ダージリン73%)、香料、ビタミンC
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17409193
2018-04-12
用途:
作業休憩時のお茶として
その他業種

欲しいものが3000円に届かなかったので、こちらを足して注文しました。
従業員の飲料として特に問題なく美味しく飲んでおります。

対象商品:
17409193
2017-11-10
用途:
来客の際のお茶に

値段も安く他の商品と合わせて買っておけば送料もかからないのでお買い得だと思います。
味も癖がなく飲みやすいです。
ただ発送に5日程度かかる場合があるので余裕をもって注文しておく必要があります。

対象商品:
17409193
2016-07-25
用途:
作業者の息抜きと水分補給

味はいつもの『午後の紅茶』。箱買いは重いので、買い行く手間が省けて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする