曜日別特売
CZ-HAB2-C 配管穴用ブッシング Panasonic(パナソニック) 17409613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZ-HAB2-C 配管穴用ブッシング Panasonic(パナソニック) 17409613
CZ-HAB2-C 配管穴用ブッシング Panasonic(パナソニック) 17409613

配管穴用ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード17409613品番CZ-HAB2-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。

適合コアドリル径(Φmm)70アイボリー適合CZ-HAP2-C寸法B(mm)20寸法C(Φmm)100寸法A(Φmm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする