※使用例

S-55 クルーズカート(専用BOX1個付) クルーズ 17409665 S-55 クルーズカート(専用BOX1個付) クルーズ 17409665 S-55 クルーズカート(専用BOX1個付) クルーズ 17409665 S-55 クルーズカート(専用BOX1個付) クルーズ 17409665

クルーズカート(専用BOX1個付)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17409665 品番S-55
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。
おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。
折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。

積載荷重(kg)60 荷台寸法(幅)(mm)550 荷台寸法(奥行)(mm)890 床面高さ(mm)85 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)560 ハンドル高さ(mm)1030 車輪径(Φmm)(前輪)90、(後輪)170 質量(kg)6.9 材質(荷台)PP 材質(ハンドル)ABS 材質(車輪)PP・PVC 材質(車輪・金具)スチール・アルミ セット内容クルーズカート、専用BOX(1個) 材質(本体)PP・スチールバンド 耐荷重(kg)60 キャスター固定×2、自在×2 均等積載量(kg/段)上段20、下段40 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710 引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17409665
2020-05-31
用途:
ガレージから事務所などへの荷物の移動時
その他業種

使用歴12年ですが、現役で活躍中です。
折りたたみ式なので乗用車のラゲージスペースに乗せられます。トヨタパッソくらいのコンパクトカーでも後部座席そのままで乗せ下ろし可能です。
また後輪タイヤがボタンひとつで脱着できるのでラゲージスペースで若干の調節が可能です。

ハンドルが直立固定できるので狭いエレベーターでも省スペースにして載せることが可能です。

上段の荷台が直立可能なので長物や大物も台車の幅に収まれば載せて移動可能です。

年寄りでも女性でもこどもでも頑張らなくてもラクに押し歩き可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする