※使用例

S-65 クルーズカート専用BOX クルーズ 17409674 S-65 クルーズカート専用BOX クルーズ 17409674

クルーズカート専用BOX

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17409674 品番S-65
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

クルーズカート専用BOXです。専用BOXを下段と上段にセットしてお使い頂けます。折りたたむと65mmのコンパクトに収まります。

材質PP 質量(kg)1.62 容量(L)46 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×375×270 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×340×260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする