業務用OAラベル ナナワード シンプルパック

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 面付12(6面×2面) ラベル形状四角 注文コード17410198 品番LDW12PA
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は面付・ラベル形状など7種類から選べます 他の種類を見る

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
印字適性、耐熱性も優れています。
カールが少ない使い易さを追求した製品です。

ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12(6面×2面) 主な用途宛名、表示、出荷ラベルなど 片数6000片 余白四辺余白付 シートサイズ(mm)210×297 対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html) 入数500シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状四角
注意
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。
※シートタイプをご使用の際には、プリンターの取扱説明書で用紙設定と印刷設定をご確認の上、メーカー推奨の設定にてご使用ください。
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。染料系インクを使用している機種に比べ定着が悪い場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
郵便物発送時
卸売・小売業

今回初めて注文しました。少し紙厚が薄い気がしますが特に支障はなかったです。500枚1セットが1括りで梱包されているため、在庫枚数の管理が少し手間です。100枚ずつ1パックで梱包いただけていれば満足の評価でした。

対象商品:
17410164
2023-02-06
用途:
食品表示
製造業

シールも貼りやすく、剥がしやすくコスパも良くて助かってます!

対象商品:
17410164
2022-06-12
用途:
印刷した名札を作り、商品の仕分け時貼っていく
製造業

消耗品のため1枚から多く名札が作れることが満足している

対象商品:
17410198
2017-02-03
用途:
宛名ラベル印刷
製造業

500枚が1つに包んであるので扱いやすかった。
ただ、台詞の部分もシール部分も思っていたよりも薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする