nana(東洋印刷)
業務用OAラベル レーザープリンタ対応訂正用ラベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
面付
8面
1面
8面
36面
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚×5冊)
注文コード
17410548
品番
CLT-8
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
下地が隠せる訂正用ラベルです。
下地が透けない糊を使用していますので、訂正ラベルとして最適です。普通紙タイプの薄型ラベルになりますので、貼った部分も目立ちません。
ラベルサイズ(mm)
105 ×74.25
面付
8面
シートサイズ(mm)
A4版 210 ×297
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
普通紙
片数
4000
余白
なし
入数
500枚
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ
ラベル形状
四角
注意
※インクジェットプリンタ、熱転写プリンタには対応しておりません。