ランディングシャフトU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)9 自重(g)386 注文コード17411217 品番500
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は継数・自重など3種類から選べます 他の種類を見る

本体:360はオリジナルサイズのハンガーステーを装着。使い易く、脱落しにくい長さアルミカラビナを標準装備。500・600は、張りのあるカーボン仕様でランディングの向上に貢献 グリップ&リアホール:本体部分に滑り止めグリップを採用、使い易さと握りやすさが向上。リアCAP部分にはエアホールを施し空気が出入りすることで、シャフトがスムーズに出し入れできランディングがし易くなっています

用途「サッと出して、しっかりランディング」 360は足場の低い場所向けの超小継仕様の10本継。500・600は足場の高い場所からの使用をメインとし、防波堤や磯からのランディングをサポートします。各サイズとも「滑りを抑えるラバーグリップ」を採用。ホールド感がUPしランディングがスムーズに行えます。(360のみハンガーステー&カラビナ付き)*ランディングシャフトにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。 全長(m)5 自重(g)386 継数(本)9 仕舞(cm)69 先径(mm)13.2
注意
※*このランディングシャフトUは、軽量化の為、塗装を出来るだけいたしておりません、通常は「ブラック」の塗装を致しますが、ブラック塗装せず、クリアー塗装のみとなっています。その為、カーボンのヨレやしわのように見える模様が見える事はございますが、不具合や強度不足ではございませんので安心してご使用ください。 *ランディングシャフトUにて「タモ入れ」をされる時は、「魚をネットに入れて、シャフトを縮める様にしてご使用ください」。魚を取り込む事を「タモ入れ」と言います。「タモですくう」とシャフトが折損する可能性がございます。正しくご使用いただき、折角の釣魚を逃さないようにしましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする