アーカード・メタルゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17411251 品番AM-S702HO
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

<スピニングオモリグモデル>チューブラーのオモリグアクションを見直し、キャスティングやロッドワークによる誘いなどの操作性を向上させたモデル。オモリグにとって重要なフォールの「間」をコントロールする為の有効レングスにも拘り、オートマチックにケンサキイカが乗るアクションに設計。40号までのシンカーに対応。様々な海域でスピニングオモリグを堪能してほしい。

用途「曲げて・獲る!」 この曲がりが、イカメタルを楽しくさせる。 今やフィッシングシーンに欠かせないジャンルのイカメタル。SLASH歴代のイカメタルRODをさらにブラッシュアップし、より専用RODとしてのアクションに設計。ふわっと持ち上げるアタリや繊細なイカパンチ、スッテやエギにじゃれつくイカの動向までも分かるような繊細な穂先を搭載。目感度と共に掛けていくROD。大剣の引きにも耐え、粘る「曲げて・獲る」RODの誕生です。 仕様【Close】110cm【Length】213cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2 質量(g)116 / 【SUTTE】MAX40号/150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする