アーカード・シェルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17411260 品番ASM-B662HFC
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

<バーチカルモデル>先調子ベースのかけモデル。繊細なケンサキイカのアタリを伝え、掛ける設定。#1をフルソリッド化(HFC)にすることで微妙なアタリを感じ、イカが乗ればベリー部分が追従する事でバラシを軽減します。パワーを持たせた設定のバット部分は大剣サイズも余裕でリフト。LDBガイドとスパイラルガイドセッティングでトラブルを軽減。*HFC採用⇒追従アクション・視認性をUP/UVコーティング・バラシの軽減・スパイラルガイドセッティング

用途「多芸多才(オールラウンダー)の極み」 船イカゲームに必要不可欠な要素はロッドの感度と操作性。ケンサキイカ・スルメイカ・アオリイカといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃すことなく穂先に伝え、目感度とともに掛けるROD。イカメタル・オモリグモデルのM、ティップゲームモデルのTシリーズ展開。軽快に誘って、即掛けを体感できるスタンダード設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用し、ケンサキイカ〜キロアップのアオリイカまでバラシにくいのが特徴。 仕様【Close】103cm【Length】198cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2 質量(g)116 / 【SUTTE】MAX30号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする