ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278

ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278
ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278
ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278
ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278
ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278
ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278
ASM-B692HFCO アーカード・シェルフ SLASH 17411278

アーカード・シェルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード17411278品番ASM-B692HFCO
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

<ベイトオモリグモデル>ハーフフルソリッド(HFC)を採用したベイトオモリグ専用ROD。HFCならではの「追従アクション」オモリグ釣法に必要な「張り」と「粘り」を追加設計。ベイトならではのピンポイントな棚攻略を得意とし、オモリグでの早めの潮流や深場攻略時にベストマッチな1本。LDBガイドとスパイラルガイドセッティングでトラブルを軽減。棚攻略しやすいベイトオモリグRODを堪能してほしい。*HFC採用⇒追従アクション・視認性をUP/UVコーティング・バラシの軽減・スパイラルガイドセッティング

用途
「多芸多才(オールラウンダー)の極み」 船イカゲームに必要不可欠な要素はロッドの感度と操作性。ケンサキイカ・スルメイカ・アオリイカといったターゲットが繰り出す繊細なアタリを逃すことなく穂先に伝え、目感度とともに掛けるROD。イカメタル・オモリグモデルのM、ティップゲームモデルのTシリーズ展開。軽快に誘って、即掛けを体感できるスタンダード設計。イカの引きに合わせて追従していく穂先=HFCを採用し、ケンサキイカ~キロアップのアオリイカまでバラシにくいのが特徴。
仕様【Close】107cm【Length】206cm【Line-Wt】(PE)1【Section】2質量(g)116ルアーMAX(g)40号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする