色
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装建材
Bulls(ブルズ)の 床材
Bulls(ブルズ)の 戸建捨て貼り用
クルードフローリング 部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17411777
品番
BK6CRF03
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
6尺上り框
長さ(mm)
1950
幅(mm)
150
厚さ(mm)
90
色
ピエトラブラック
関連資料:
チラシ(52.69MB)