水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード17412100 品番DC-Y2(BK)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。
【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。
【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0〜3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。

用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 セット内容専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1 ブラック サイズフリー タイプウェアのみ 胸囲(cm)80〜130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 バッテリーなし 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書:(2.49MB)
注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。最大約3時間30分の冷たさ持続(付属の1000ml専用ボトル)はメーカー調べ(使用環境36度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の時間)となります。
※相性の問題で一部使用不可能なバッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。
※ACアダプタは付属しておりません。
※一部古いパッケージにチャージボトル容量が900mlと表記されているものがございますが、中身は1000mlのチャージボトルが入っております。恐れ入りますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする