注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。最大約3時間30分の冷たさ持続(付属の1000ml専用ボトル)はメーカー調べ(使用環境36度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の時間)となります。
※相性の問題で一部使用不可能なバッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。
※ACアダプタは付属しておりません。
※一部古いパッケージにチャージボトル容量が900mlと表記されているものがございますが、中身は1000mlのチャージボトルが入っております。恐れ入りますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。