ReFa
ReFaの 水廻り部材
ReFaの 洗濯機用品
ReFaの 給水部材
ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17412425
品番
RS-CK-00A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,800
販売価格(税別)
¥
10,727
バスケットに入れる
付属品
本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
材質
黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス
寸法(mm)
約Φ30×62
質量(g)
約約210
接続ねじ
G3/4
使用水温(℃)
推奨:5〜45
最大使用水圧(Mpa)
0.74(静止時)