曜日別特売
FFR71S 9075 ウィンジョブ 71S アシックス 17412562

FFR71S 9075 ウィンジョブ 71S アシックス 17412562
FFR71S 9075 ウィンジョブ 71S アシックス 17412562

ウィンジョブ 71S

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
ブラック×ガンメタル
内容量1足注文コード17412562品番FFR71S 9075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

クッション性に優れ、疲れにくい「JIS規格」安全靴。足首をホールドするハイカットタイプ。
つま先にはラバー補強。

サイズ(cm)30ブラック×ガンメタル足幅3E適合中敷/FIZ001(別売)トラスコ品番494-5310形状ハイカット規格JIS T8101 S種材質(アッパー)(本体)天然皮革・人工皮革、(補強)天然皮革材質(ソール)ゴムインナー取替式機能クッション性甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17412492
2019-05-11
用途: 作業用
有限会社リンテック

ゆったり
とてもいい 履きやすい
もっと早く試してみればよかった 花丸!

1が参考にしています
対象商品 : 17412492
2019-07-10
用途: 工場作業
有限会社リンテック

この製品はニセモノだと思う
履き心地はまあまあだが
ゴムが剥がれてきた 見っともないので捨てた
ミズノに変えた
ミズノはゴムカバーが剥がれないように縫ってある 凄い

2が参考にしています
対象商品 : 17412562
2018-03-05
用途: 工場での、部品運搬をする時
愛三工業株式会社製造業

履き心地は最高です。指先が痛くないです。改善点としては、横幅の広い4Eや足首に違和感がない靴を作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする