UL-1004 ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG 17412702 UL-1004 ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG 17412702 UL-1004 ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG 17412702 UL-1004 ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG 17412702 UL-1004 ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG 17412702

ボックス型コンテナキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17412702 品番UL-1004
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

物が落ちないボックス型。
折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。
重たい荷物も楽々移動。

材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂 質量(kg)(約)2.18 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)2180 奥行(mm)410 耐荷重(kg)20 収納量2Lペットボトル7本 生産国中国 材質(ハンドル)アルミニウム合金 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90 折りたたみ時高さ(mm)90 製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870 折りたたみ時幅(mm)410
注意
※収納寸法は折りたたんだ状態で横置きした状態の寸法です。本体寸法が広げた状態の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする