パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アレンジDECO PETラウンドプレート(S)ハート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17413375
品番
D-1148
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ありきたりじゃつまらない。
調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。
割れにくいPET製プレート。
食器の種類
洋食器
形状
丸形
直径(Φmm)
215
高さ(mm)
25
材質
飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
52
耐熱温度(℃)
60