パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アレンジDECO PETボウル(S)キノコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17413384
品番
D-1149
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ありきたりじゃつまらない。
調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。
割れにくいPET製プレート。
形状
変形
長辺(mm)
180
短辺(mm)
180
高さ(mm)
65
材質
飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
72
耐熱温度(℃)
60
食器の種類
洋食器