D-1154 アレンジDECO PETスクエアプレート(L)ガーベラ パール金属 17413436 D-1154 アレンジDECO PETスクエアプレート(L)ガーベラ パール金属 17413436 D-1154 アレンジDECO PETスクエアプレート(L)ガーベラ パール金属 17413436

アレンジDECO PETスクエアプレート(L)ガーベラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17413436 品番D-1154
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ありきたりじゃつまらない。
調理済みの食品やお菓子をポンッとのせたら、簡単なのに華やか!おもてなしホームパーティー。
割れにくいPET製プレート。

形状角皿 長辺(mm)255 短辺(mm)255 高さ(mm)55 材質飽和ポリエステル樹脂 電子レンジ× 食器洗浄機× 質量(g)103 耐熱温度(℃)60 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする