ナカバヤシ
ナカバヤシの 歩行関連
ナカバヤシの 杖
ナカバヤシの 一本杖
エコノミー花柄折たたみステッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17415755
品番
RQS-E011FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×790〜890
付属品
折りたたみ専用固定パーツ付
材質
(グリップ)ABS樹脂、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
色
花柄レッド
本体質量(kg)
0.3
高さ調節
5段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17415755
RQS-E011FR
06437807
RQS-E012FR
エコノミータイプ 花柄折りたたみ式ステッキ
ナカバヤシ
1本
¥
4,188
税込
¥
4,607
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)