- Dr.アルマイトJr(Bキット) CARVEK 17417112 - Dr.アルマイトJr(Bキット) CARVEK 17417112

Dr.アルマイトJr(Bキット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17417112 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。
リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。

青 [バケーションブルー] セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量25g/5L分 危険物の類別非危険物
注意
※キット以外に自動車用バッテリー/コンロ/洗剤/ステンレス製鍋が必要です。
※ご注文の際は10色付きのAキットと1色付きBキットとお間違いの内容にご注意ください。
※備品の形状や色が変わる場合があります。
※アルマイトの染料は色により内容量が異なりますが、各色5L分となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする