※装着イメージ

SINS-2423KB LEDフォグランプキット SIRIUS 17417216 SINS-2423KB LEDフォグランプキット SIRIUS 17417216 SINS-2423KB LEDフォグランプキット SIRIUS 17417216

LEDフォグランプキット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17417216 品番SINS-2423KB
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。

ブラック 付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W)8×2 対応12V/24Vバッテリー対応 キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm)70
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※保安基準適合品となりますが、取付方法及び取付箇所によっては適合しない場合がございます。
※ヘッドライトの中心軸よりも下に装着すること。
※ヘッドライトの光軸よりも下を照射すること。
※左右水平になること。
※独立したスイッチを有すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17417207
2018-08-21
用途:
バイク
有限会社緒方製作所 様

バイクの補助ライトとして 使ってますが
価格までの 評価は全体的に低いと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする