曜日別特売
21416-M10X1 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用) プロトティップ 17424797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M10全長(mm)90ピッチ(mm)1注文コード17424797品番21416-M10X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6912材質HSS-E-PM全長(mm)90ピッチ(mm)1呼び寸法M10下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)14精度6HXシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする