曜日別特売
23207-UNF10 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用) プロトティップ 17425269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)70呼び寸法UNF10注文コード17425269品番23207-UNF10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6955材質HSS-E-PM全長(mm)70呼び寸法UNF10下穴径(Φmm)4.1山数16ねじ長さ(mm)32精度3Bシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする