曜日別特売
23207-UNF6 HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用) プロトティップ 17425330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)56呼び寸法UNF6注文コード17425330品番23207-UNF6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6961材質HSS-E-PM全長(mm)56呼び寸法UNF6下穴径(Φmm)2.95山数12ねじ長さ(mm)40精度3Bシャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする