AEP2251302-UNC1/4 HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップ 17428480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)80.01呼び寸法UNC1/4注文コード17428480品番AEP2251302-UNC1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-7545材質HSS-E-PM全長(mm)80.01呼び寸法UNC1/4下穴径(Φmm)5.1山数20ねじ長さ(mm)10.0076精度2Bシャンク径(mm)6.477RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.8514
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする