AEP2251302-UNC3/8 HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップ 17428489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)99.9998呼び寸法UNC3/8注文コード17428489品番AEP2251302-UNC3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-7547材質HSS-E-PM全長(mm)99.9998呼び寸法UNC3/8下穴径(Φmm)8山数16ねじ長さ(mm)15.0114精度2Bシャンク径(mm)9.6774RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7.2644
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする