AEP2256312-UNC1/2 HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップ 17428595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)110.0074呼び寸法UNC1/2注文コード17428595品番AEP2256312-UNC1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-7558材質HSS-E-PM全長(mm)110.0074呼び寸法UNC1/2下穴径(Φmm)10.8山数13ねじ長さ(mm)18.0086精度2Bシャンク径(mm)9.3218RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.985
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする