K2ラ-K10B クリヤーブック<K2> 固定式 コクヨ 17429633 K2ラ-K10B クリヤーブック<K2> 固定式 コクヨ 17429633 K2ラ-K10B クリヤーブック<K2> 固定式 コクヨ 17429633

クリヤーブック<K2> 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 17429633 品番 K2ラ-K10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ビジネスに最適なクリヤーブック 背紙付でタイトル記入もOK!色分類に便利な6色展開

仕様中紙なし 幅(mm)236 ポケット数10枚 高さ(mm)307 背幅(mm)11 サイズA4-S グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする