K2ラ-K10R クリヤーブック<K2> 固定式 コクヨ 17429658

クリヤーブック<K2> 固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数10枚 注文コード17429658 品番K2ラ-K10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はポケット数・色など18種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスに最適なクリヤーブック 背紙付でタイトル記入もOK!色分類に便利な6色展開

仕様中紙なし 幅(mm)236 ポケット数10枚 高さ(mm)307 背幅(mm)11 サイズA4-S グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする