コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<K2> 固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
17429676
品番
K2ラ-K10YG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ビジネスに最適なクリヤーブック 背紙付でタイトル記入もOK!色分類に便利な6色展開
仕様
中紙なし
幅(mm)
236
色
黄緑
ポケット数
10枚
高さ(mm)
307
背幅(mm)
11
サイズ
A4-S
グリーン購入法
適合