コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<K2> 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
20枚
色
透明
注文コード
17429728
品番
K2ラ-K20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポケット数・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ビジネスに最適なクリヤーブック 背紙付でタイトル記入もOK!色分類に便利な6色展開
仕様
中紙なし
幅(mm)
236
色
透明
ポケット数
20枚
高さ(mm)
307
背幅(mm)
18
サイズ
A4-S