コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットポケット<K2> 1段タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17430376
品番
K2マク-MPSA4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
しっかりくっつくマグネットポケット。タイトル記入欄付です。
サイズ
A4
耐荷重(kg)
約0.8
用途
金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケット
材質
(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC
色
白
内寸法(mm)
(ポケット)180×230
外寸法(mm)
300×240
耐荷重N(kgf)
保持目安7.84(0.8)<A4コピー用紙約200枚>
注意
-