※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYP3000/2000/20.5クランピングユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用工具C4 トラスコ品番826-0715 注文コード17432165 品番C4-NC2000-10020-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は使用工具・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
クランピングユニット。
切削加工用アダプター。
適合装置側:40 トラスコ品番826-0715 材質スチール 使用工具C4 首下長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする