※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ホルダ
ワルターの ホルダ部品
ワルターの クランプセット
TYP2030/2040/2050/2060クランピングユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用工具
C4
トラスコ品番
826-0719
適合
タレット:VDI40
注文コード
17432418
品番
C4-RC2040-51030M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
使用工具・トラスコ品番・適合
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
クランピングユニット。
切削加工用アダプター。
適合
タレット:VDI40
トラスコ品番
826-0719
材質
スチール
使用工具
C4
首下長(mm)
75