CD21 グリップさらさらタイプ カーメイト 17432528 CD21 グリップさらさらタイプ カーメイト 17432528 CD21 グリップさらさらタイプ カーメイト 17432528 CD21 グリップさらさらタイプ カーメイト 17432528

グリップさらさらタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17432528 品番CD21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

やわらかい芯材に、さらさらした手触りのダブルラッセル生地を巻いたグリップ
ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単
袋やバックをなどを掛けられる、便利なフック付

用途車に乗り降りする時や乗車中に姿勢を安定させます 仕様(取付可能シート)ヘッドレストポールが2本。ポール直径が25mm以下。ポールの間隔が300mm以下 ブラウン 質量(g)67 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ長さ(mm)230 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)40×390×30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の目的以外で使用しないこと
エアバッグの作動や運転の妨げになるところでは使用しないこと
本製品にぶら下がらないこと
使用前に、本体が確実に取付けられていること、ベルトに傷やほつれ等が無いことを確認してください。傷、ほつれがある場合は使用しないこと
フックが横や下向きになった場合、袋が落ちる場合があります
鋭利な突起のあるものは、フックにかけないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17432528
2022-03-27
用途:
後席
建設業・工事業

老婆が乗車時ヘッドレストにしがみ付くので購入しました。
安心感があるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする