H611 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433298 H611 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433298 H611 芳香剤 ルーノ ハンギングウッド カーメイト 17433298

芳香剤 ルーノ ハンギングウッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(14g) 注文コード 17433298 品番 H611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

天然木に、天然香料&天然由来の消臭成分(カテキン系)を配合
車でも、クローゼットでも、デスク回りでも使用できます
香り長持ち30日間

シリーズルーノ 香りミュゲ&グリーンアップル(ホワイトフローラル) 用途消臭芳香剤 成分香料、消臭剤 取付吊り下げ 質量(g)14 形式含浸 内容量(g)含浸剤込14 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)53×42×11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然木を採用しているので一つ一つ木目が異なります
飲用不可
エアバッグの作動や運転の妨げ、または周囲に干渉する場所には取付けないこと
クローゼット等で使用する場合は、衣服に直接触れないようにすること

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
車内芳香剤
製造業

臭い・見た目もよく購入してよかった
次回もリピート購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする