カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
芳香剤 ルーノ ハンギングウッド
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(14g)
注文コード
17433316
品番
H613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
天然木に、天然香料&天然由来の消臭成分(カテキン系)を配合
車でも、クローゼットでも、デスク回りでも使用できます
香り長持ち30日間
シリーズ
ルーノ
香り
プルメリア&ラズベリー(リゾートフローラル)
用途
消臭芳香剤
成分
香料、消臭剤
取付
吊り下げ
質量(g)
14
形式
含浸
内容量(g)
含浸剤込14
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
53×42×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然木を採用しているので一つ一つ木目が異なります
飲用不可
エアバッグの作動や運転の妨げ、または周囲に干渉する場所には取付けないこと
クローゼット等で使用する場合は、衣服に直接触れないようにすること