※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ツーリング
ワルターの ツーリング用アダプタ
C.391.20ウェルドンアダプター インチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
装置側:C6
注文コード
17433459
品番
C6-A391.20-19 065A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途
穴あけ加工。
切削加工用アダプター。
適合
装置側:C6
トラスコ品番
826-0749
材質
スチール
使用工具
19.05
首下長(mm)
65.024