曜日別特売
C8-ASHL-40140-32 C.-ASH 軸方向アダプター ワルター 17434037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C.-ASH 軸方向アダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合装置側:C8トラスコ品番826-0767注文コード17434037品番C8-ASHL-40140-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
旋削加工。
切削加工用アダプター。
適合装置側:C8トラスコ品番826-0767材質スチール使用工具55×32首下長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする