曜日別特売
E2031466-M5 HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップ 17435200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M5全長(mm)70注文コード17435200品番E2031466-M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7836材質HSS-E-PM全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)13精度6HXシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする