曜日別特売
E2036406-M30 HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップ 17435367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M30全長(mm)180注文コード17435367品番E2036406-M30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7854材質HSS-E-PM全長(mm)180ピッチ(mm)3.5呼び寸法M30下穴径(Φmm)26.5ねじ長さ(mm)42精度6HXシャンク径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする