曜日別特売
E2036416-M24 HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップ 17435428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M24全長(mm)160注文コード17435428品番E2036416-M24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番802-7860材質HSS-E-PM全長(mm)160ピッチ(mm)3呼び寸法M24下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)36精度6HXシャンク径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする