大阪ガスケミカル
大阪ガスケミカルの ニス/ツヤだし/ステイン
大阪ガスケミカルの ニス
キシラデコールインテリアファイントップコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.5kg)
注文コード
17435477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。
微臭のため、室内の塗装に最適です。
耐光性に優れます。
ツヤ有り・半ツヤ・ツヤ消しの3種類です。
用途
屋内木部用。
窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
色
半ツヤ
主な用途
屋内木部
使用場所
屋内用
塗布方法
ハケで2回塗り
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
トップコート
乾燥時間
3〜4時間、(塗り重ね)1〜2時間
注意
※人が歩行する面や摩擦が生じる面では塗膜が剥がれる恐れがありますので使用しないでください。
※試し塗りで明らかに塗料が浸透しにくい被塗装材への塗装はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。