曜日別特売
- スリッパ 簡易タイプ モノタロウ 17435626

モノタロウ

スリッパ 簡易タイプ

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
グリーン
内容量1袋(6足)注文コード17435626品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩化ビニル製の簡易スリッパです。
事務所などでちょっとした来客の際に便利です。
フリーサイズで1サイズ(内寸:約26.5cm、底寸:約27cm)のみの展開です。

用途
事務所、体育館、公共施設など。
グリーン材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約10タイプ前閉じタイプ寸法(cm)内寸/約26.5、底寸/約27靴タイプスリッパ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は足を痛めたり、けがのおそれがありますので使用しないでください。
※本商品は、裏側のフチ部分が熱溶着されています。底面に縫い目はございません。
※高温な場所での使用や保管はしないでください。製品が劣化するおそれがあります。
※汚れた場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17435626
2025-06-17
用途: 病院玄関で、患者さんにはきかえてもらう
医療法人社団佐武会嶋田内科医院医療・福祉・介護関連業

少々薄目で、ペタッとした感じはあるが、充分に使える。薄い分、子供にも、抵抗なくはけるようです。

2025-05-12
用途: 細長い変わった形です。
福岡進学スクール

普通のスリッパの形ではありません。細長く、中学生以上の男性は無理です。
無駄に縦は長いです。女性用ならありかも。書いてて欲しかったなあ。
当方は全く使えませんでした。お金の無駄でした。

2024-10-28
用途: 現場事務所の室内履き用
建設業・工事業

現場事務所の来客用スリッパとして購入。
安価でしたがペラペラという程でもなく満足しています。

対象商品 : 17435635
2023-12-20
用途: 集会所の来客用
農・林・水産業

見本として発注しました。とにかく安価。耐久性はこれからですが、良さそうなので追加発注します。

対象商品 : 17435617
2023-08-07
用途: 建築現場のお客様用スリッパ
建設業・工事業

布製と違い木屑などで汚れても拭き取れるので、現場用に使わせていただいています。
安くて助かります。

対象商品 : 17435617
2023-07-03
用途: 塾室内履きとして
株式会社エスシャインサービス業

低価格のお値段で、破れにくく、長年使用できたので、リピートさせていただきました。
注文後の配送手配も、敏速で、今後も利用させていただくことを楽しみにしています。

対象商品 : 17435617
2023-07-01
用途: 事務所用スリッパとして
製造業

事務所で履くスリッパとして購入しました
直ぐに汚れるので安く数量が多いのは良いです
色が濃いものが欲しいです

対象商品 : 17435635
2024-03-01
用途: 集会所での集まりで使用
サービス業

注文後、すぐの納品で助かりました。値段の割には、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
裏側に縫い目がある商品でしょうか。
回答:
本商品は、裏側のフチ部分が熱溶着されています。
縫い目はございません。
2023-05-31
質問:
サイズ違いはあるでしょうか。
回答:
現時点では「内寸:約26.5cm、底寸:約27cm」のみになります。
2023-05-31

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする