ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他タッピングネジ
HC 造作名人
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
17435653
品番
10176939
参考基準価格(税別)
¥1,136
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
●強硬突破ビス●ローレット加工が堅い木材も強硬突破
ねじの呼び
M4.2
サイズ
4.2×40
トラスコ品番
849-8857
材質
スチール
質量(kg)
0.287
表面処理
クロメートメッキ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧