※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F2239倣い加工用カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17435830 品番 F2239.W.025.Z01.28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

ボールノーズカッターです。

用途
倣い加工用。
ミーリング加工用。
仕様【インサート数】5 トラスコ品番803-5522 材質スチール 刃数【CICT】1 シャンク25 首下長(mm)73 寸法R(mm)12.5 切削径(Φmm)【DC】25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする