ハンズフリー拡声器スピーカー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17436956 品番MM-SPAMP2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。

付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80〜12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44〜-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
講演
一般社団法人日本外国語教育推進 様 (教育・研究機関)

音楽を流しながら解説する講演だったので、肉声では聞き取りにくかったので購入。十分な音量で10人程度の講演には最適だった。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
小さい部屋での講演
教育・研究機関

肉声よりは聞きやすいのでよかった。小さく軽くて使いやすい。この大きさでさらに拡声が出来るとありがたい。

対象商品:
17436956
2024-06-30
用途:
説明会での拡声器として
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

小型で良い。マイクとスピーカーを近づけるとハウリングするが、問題なく使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
17436956
2023-06-27
用途:
案内誘導等
その他業種

お客様を誘導時に大声を出さずに済むので助かっております

対象商品:
17436956
2022-10-14
用途:
ツアーガイド
教育・研究機関

コンパクトなのに、パワフルなこの拡声器。とっても使いやすいしおすすめです。リピートします。

対象商品:
17436956
2022-04-12
用途:
スポーツの指導時
サービス業

喉、気管支が不調で、屋外でスポーツの指導をするのに大声を出せないので購入してみました。軽量で、使いやすくとっても重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
17436956
2022-04-12
用途:
環境教育時
やつやま友の会 様 (その他業種)

コンパクトで使いやすい。性能等も期待通リであつた。

対象商品:
17436956
2021-11-05
用途:
里山歩きツアーでのガイド用
その他業種

少人数(10名)では、あまりストレスなく使用できました。軽量なので歩いている時も負担を感じなかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする