RE-100JPK 布団クリーナー レイコップLITE レイコップ 17437412

布団クリーナー レイコップLITE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17437412 品番RE-100JPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を詰め込んだ、軽量コンパクトモデル。
光クリーン:波長253.7nmのUVランプ(紫外線)をふとんに照射します。
パワフルたたき:毎分3300回の振動パッドでふとんのハウスダストをたたき出します。
クリーン排気:HEPAフィルターで0.3μmの極小粒子まで99.9%集塵させ、空気清浄機並みの清潔な空気排出を実現します。
水洗いダストボックス :ハウスダストが飛び散らないクリーン設計。

質量(kg)1.95(電源コード除く) 付属品収納袋 寸法(mm)300×352×150.5 ベビーピンク 消費電力(W)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする