トーク430

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500カット×2ロール) 注文コード 17437473 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

バージンパルプ100%タイプ。
ミシン目で1シートずつカットできます。

シートサイズ(mm)235×340 質量(kg)3.4 タイプ2枚重 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×265×265 1ロール(枚)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17437473
2021-02-10
用途:
塗装の現場で使用しています
株式会社オートボディテクノ富山 様

いつもはトーク430を使っていましたが一度だけ安価なトーク420パフォーマンスを購入したところ現場からは毛羽立つためダメ出しがありトーク430に戻した経緯があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする